Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del pechoDe 44 a 46 pulg.
- Longitud30 pulg.
- Peso del material9 oz/yd2
- TamañoGrande
Detalles
- Uso en clima fríoNo adecuado para climas fríos
- ColorVerde
- Resistente a las llamasPrenda ignífuga
- Cierre delanteroSnaps
- Tipo de prendaChaqueta
- Uso de la prendaRetardante de llama
- Alta visibilidadNo es una prenda de alta visibilidad
- Tipo de campanaNinguna
- MaterialAlgodón
- Número de subdivisiones0
- PatrónNinguna
- Mangas extraíblesManguitos no extraíbles
- ReversibleNo reversible
- UPC_NO608134623005