Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno1.0030 pulg.
- Interior Diámetro1.0000 pulg.
- Grado ISO1901-01-10 10:35:00
- Valor P máximo13.7895 MPa;2000 psi
- Exterior Diámetro1.5040 pulg.
- Longitud total0.1250 pulg.
- Ancho general1.5000 pulg.
- Peso0.0284 lb, 12.882 g
Detalles
- Detalles adicionalesProductos de serie estándar; Bronce metálico en polvo que proporciona depósitos interconectados para aceite; Vacío impregnado con aceite SAE 30 durante el proceso de fabricación (aprox. 19 % por vol.); Autolubricación; Cumple con RoHS, REACH, DFARS
- Material del cojineteBronce metálico en polvo
- MarcaISOSTÁTICO
- Material del casquilloBronce sinterizado
- DescripciónCojinete de arandela de empuje Pwdr Mtl Bronze EW162402 1.003 X 1.504 X 1/8in
- Recubrimiento de acabadoImpregnado con aceite
- Clase de carga77.5
- Grupo y claseArandela del cojinete de empuje
- Tolerancia del diámetro interior±.005
- Cargar a velocidad50000
- Número de catálogo del fabricanteEW162402
- Número de Upc del fabricante00846802036935
- MaterialBronce metálico en polvo
- Especificación del materialAAG 841
- Valor V máx.1200
- Estándar de mediciónPulgadas
- Rango de temperatura de funcionamiento+10°F a 220 °F
- Tolerancia del diámetro exterior±.015
- Tipo de productoArandelas de empuje de manga lisa
- Tipos de productosCojinete liso y de manga
- Cumplimiento de RoHsY
- Tipo de cojinete de manguitoArandela de empuje
- Estándares cumplidosCumple con DFARS, cumple con REACH, cumple con RoHS, SAE 841
- TipoArandela de empuje
- Tipo de cojineteRonda
- UPC_NO00846802036935