Motion
GRG8210015.00

GROVE GEAR
GRG8210015.00

Reductor de velocidad de bisel helicoidal en ángulo recto - Serie GRG, tipo de engranaje de gusano, simple, distancia central de 2.0625 pulg., 10:1 relación, 0.6250 pulg. de diámetro de entrada, entrada de eje sólido, 1.0000 pulg. de diámetro de salida, salida sólida
Artículo MI #04657411
No. Fabricante GRG8210015.00
Precio1,465.51 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GROVE GEAR
GRG8210015.00

Reductor de velocidad de bisel helicoidal en ángulo recto - Serie GRG, tipo de engranaje de gusano, simple, distancia central de 2.0625 pulg., 10:1 relación, 0.6250 pulg. de diámetro de entrada, entrada de eje sólido, 1.0000 pulg. de diámetro de salida, salida sólida
Artículo MI #04657411
No. Fabricante GRG8210015.00
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
Su precio$1,465.51/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Centro Distancia  
    2.0625 pulg.
  • Dimensiones de la carcasa
    (L) 7.1900 in x (H) 5.7500 in x (W) 5.5000 in
  • Tamaño de entrada
    0.6250 pulg.
  • Tamaño de salida
    1.0000 pulg.
  • Relación
    10:1
  • Factor de servicio
    1.00
  • Peso
    25.00 lb

Detalles

  • Tipo de engranaje cónico
    Gusano
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Caballos de entrada
    2.4640 CV
  • Tipo de entrada
    Eje sólido
  • Número de Upc del fabricante
    690310035955
  • Tipo de montaje
    Montaje en base
  • RPM de salida
    175 rpm
  • Par de salida
    805
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Capacidad de carga suspendida
    1065 lb
  • Reducción
    Individual
  • Serie
    GRG

Descripción general

Descripción del fabricante
GRG B 821-10-R

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"