Especificaciones
Dimensions
- Graduación0.01 mm
- Longitud máx. de la varilla de extensión300 mm
- Diámetro de la varilla15.5 mm
- Viaje13 mm
Details
- Precisión31 μm
- Salida de datosNinguna
- Contador digitalNinguna
- IncluyeLlave de ajuste del cero
- Medición máxima1000 mm
- Tipo de mediciónMecánica
- Medición del material facialMetal duro
- Medición mínima50 mm
- Número de puntos de contacto0
- Número de varillas de extensión8
- Número de anillos de ajuste incluidos0
- Tipo de dedalSin ajuste
- Clasificación de resistencia al aguaNinguna
Descripción general
Descripción del fabricante
3222-1000 MICRÓMETRO INTERNO SUMINISTRADO CON
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad