Especificaciones
Dimensiones
- Profundidad de la mordaza interior24 mm
- Profundidad de la mordaza exterior50 mm
- Longitud total286 mm
- Resolución0.0005 pulg., 0.01 mm
- Ancho de la báscula16 mm
Detalles
- Precisión±0.03 mm
- Tipo de bateríaSR44
- Tipo de visualizaciónLCD
- IncluyeBatería de repuesto
- MaterialAcero inoxidable
- Rango de medición0 a 8 pulg., 0 a 200 mm
- Conversión imperial métricaConversión incluida
- Rodillo para pulgarIncluye rodillo para pulgar