Especificaciones
Dimensiones
- Profundidad de la mordaza interior18 mm
- Profundidad de la mordaza exterior100 mm
- Longitud total675 mm
- Resolución0.01 mm, 0.0005 pulg.
- Ancho de la báscula24 mm
Detalles
- Precisión±0.05 mm
- Tipo de bateríaCR2032
- Tipo de visualizaciónLCD
- IncluyeCaja de madera
- MaterialAcero inoxidable
- Rango de medición0 a 20 pulg., 0 a 500 mm
- Conversión imperial métricaConversión incluida
- Rodillo para pulgarIncluye rodillo para pulgar