Motion
3206-500

INSIZE USA
3206-500

Micómetro exterior, rango: 400mm a 500mm, tipo de medición: mecánico, tipo de dedal: tope de trinquete, metal duro
Artículo MI #04657584
No. Fabricante 3206-500
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

INSIZE USA
3206-500

Micómetro exterior, rango: 400mm a 500mm, tipo de medición: mecánico, tipo de dedal: tope de trinquete, metal duro
Artículo MI #04657584
No. Fabricante 3206-500
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Graduación
    0.01 mm
  • Profundidad del cuello
    275 mm

Detalles

  • Precisión
    13 μm
  • Salida de datos
    Ninguna
  • Contador digital
    Ninguna
  • Incluye
    Llave de ajuste del cero
  • Medición máxima
    500 mm
  • Tipo de medición
    Mecánica
  • Medición del material facial
    Metal duro
  • Medición mínima
    400 mm
  • Tipo de dedal
    Tope de trinquete

Descripción general

Descripción del fabricante
3206-500 MICRÓMETRO EXTERIOR CON

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"