Motion
1110-200A

INSIZE USA
1110-200A

1110-200A
Artículo MI #04657617
No. Fabricante 1110-200A
Precio696.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

INSIZE USA
1110-200A

1110-200A
Artículo MI #04657617
No. Fabricante 1110-200A

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio696.90 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Resolución
    0.0005 pulg., 0.01 mm

Detalles

  • Tipo de batería
    SR44
  • Tipo de visualización
    LCD
  • Incluye
    Batería de repuesto
  • Material
    Acero inoxidable
  • Rango de medición
    0 a 8 pulg., 0 a 200 mm
  • Conversión imperial métrica
    Conversión incluida
  • Rodillo para pulgar
    Incluye rodillo para pulgar

Descripción general

Descripción del fabricante
1110-200A PINZA ELECTRÓNICA CON CARBURO

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo