Motion
1215-322

INSIZE USA
1215-322

Puente Vernier - Acero inoxidable - Graduación: 0.001", 0.02mm - Rango: 0 a 12", 0 a 300mm
Artículo MI #04657685
No. Fabricante 1215-322
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

INSIZE USA
1215-322

Puente Vernier - Acero inoxidable - Graduación: 0.001", 0.02mm - Rango: 0 a 12", 0 a 300mm
Artículo MI #04657685
No. Fabricante 1215-322
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Graduación
    0.001 pulg., 0.02 mm
  • Profundidad de la mordaza interior
    10 mm
  • Profundidad de la mordaza exterior
    150 mm
  • Longitud total
    410 mm
  • Ancho de la báscula
    24 mm

Detalles

  • Precisión
    ±0.05 mm
  • Material
    Acero inoxidable
  • Rango de medición
    0 a 12 pulg., 0 a 300 mm
  • Acabado de la superficie
    Cromado

Descripción general

Descripción del fabricante
1215-322 MORDAZA DE PINZA VERNIER IZQUIERDA 150MM

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo