Motion
3280-1
3280-1
Artículo MI #04657741
No. Fabricante 3280-1
Precio965.81 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
3280-1
Artículo MI #04657741
No. Fabricante 3280-1
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
Precio965.81 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Grosor de la cuchilla
    0.7 mm
  • Diámetro del disco
    12 mm
  • Graduación
    0.001 pulg.
  • Diámetro de la cabeza
    18 mm
  • Diámetro del husillo
    8 mm

Detalles

  • Tipo de yunque
    Cuchilla, disco, filo de cuchilla, puntiaguda, estriada
  • Salida de datos
    Ninguna
  • Contador digital
    Ninguna
  • Incluye
    Llave de ajuste del cero
  • Medición máxima
    1 pulg.
  • Tipo de medición
    Mecánica
  • Medición mínima
    0 pulg.
  • Ángulo de punto
    60 °
  • Tipo de husillo
    Plano, esférico
  • Tipo de dedal
    Tope de trinquete
  • Tipo
    Yunque múltiple
  • UPC_NO
    6928640328077

Descripción general

Descripción del fabricante
3280-1 MICRÓMETRO UNIVERSAL CON 7 PARES M

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo