Motion
2384-012

INSIZE USA
2384-012

Indicador de dial métrico 48mm , blanco, precisión: 5µm, graduación: 0.001mm, lectura: de 0 a 60 a 0, punto de contacto 16mm , diámetro de la bola: 2mm
Artículo MI #04657809
No. Fabricante 2384-012
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

INSIZE USA
2384-012

Indicador de dial métrico 48mm , blanco, precisión: 5µm, graduación: 0.001mm, lectura: de 0 a 60 a 0, punto de contacto 16mm , diámetro de la bola: 2mm
Artículo MI #04657809
No. Fabricante 2384-012
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la bola
    2 mm
  • Longitud del punto de contacto
    16 mm
  • Diámetro del dial
    48 mm
  • Lectura de marcación
    0 a 60 a 0

Detalles

  • Precisión
    5 μm
  • Calibrado
    No calibrado
  • Puntos de contacto incluidos
    Puntos de contacto no incluidos
  • Color de marcación
    Blanco
  • Graduación del dial
    0.001 mm
  • Imperial o métrico
    Sistema métrico
  • Incluye
    Caja de plástico
  • Puntos intercambiables
    Puntos intercambiables no incluidos
  • Medición máxima
    0.12 mm
  • Medición mínima
    0 mm

Descripción general

Descripción del fabricante
2384-012 INDICADOR TEST MARCACIÓN DE PRECISIÓN

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno