Motion
3334-2
3334-2
Artículo MI #04657817
No. Fabricante 3334-2
Precio2,340.68 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
3334-2
Artículo MI #04657817
No. Fabricante 3334-2
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
Precio2,340.68 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Graduación
    0.00005 pulg.

Detalles

  • Salida de datos
    Ninguna
  • Incluye
    Varillas estándar
  • Medición máxima
    2 pulg.
  • Tipo de medición
    Mecánica
  • Medición del material facial
    Metal duro
  • Medición de la fuerza
    De 5 a 10 N
  • Medición mínima
    1 pulg.
  • UPC_NO
    6928640329807
  • Clasificación de resistencia al agua
    IP 54

Descripción general

Descripción del fabricante
3334-2 QUE INDICA EL MICRÓMETRO DE CIERRE A PRESIÓN 1-2IN

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno