Especificaciones
Dimensiones
- Profundidad de la mordaza interior17 mm
- Profundidad de la mordaza exterior30 mm
- Longitud total170 mm
- Resolución0.0005 pulg., 0.01 mm
- Ancho de la báscula13 mm
Detalles
- Precisión±0.02 mm
- Tipo de bateríaLR44, SR44
- Salida de datosNinguna
- Tipo de visualizaciónLCD
- IncluyeBatería de repuesto
- MaterialAcero inoxidable
- Rango de medición0 a 100 mm, 0 a 4 pulg.
- Conversión imperial métricaConversión incluida
- Rodillo para pulgarSin rodillo de pulgar