Especificaciones
Dimensiones
- Graduación0.01 mm
- Resolución0.00005 pulg., 0.001 mm
Detalles
- Precisión7 μm
- Tipo de bateríaSR44
- Salida de datosRS232
- Contador digitalNinguna
- IncluyeLlave de ajuste del cero
- Medición máxima7 pulg., 175 mm
- Tipo de mediciónElectrónica
- Medición del material facialMetal duro
- Medición mínima6 pulg., 150 mm
- Tipo de dedalTope de trinquete
- Clasificación de resistencia al aguaIP 65