Motion
4793-300

INSIZE USA
4793-300

4793-300
Artículo MI #04657888
No. Fabricante 4793-300
Precio681.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

INSIZE USA
4793-300

4793-300
Artículo MI #04657888
No. Fabricante 4793-300
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
Precio681.75 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la base
    200 mm
  • Longitud de la cuchilla
    300 mm
  • Anchura de la cuchilla
    40 mm

Detalles

  • Ángulo de 45 grados
    No
  • Precisión
    10 μm, 11 μm
  • Bordes biselados o rectos
    Bordes rectos
  • Recubrimiento de acabado
    Simple
  • Material
    Acero inoxidable
  • Juego cuadrado
    Juego no cuadrado
  • Estilo cuadrado
    Tricuadrado
  • UPC_NO
    6928640317842

Descripción general

Descripción del fabricante
4793-300 90 CUADRADOS DE BORDE PLANO CON ANCHO

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo