Motion
1186-200A

INSIZE USA
1186-200A

1186-200A
Artículo MI #04657936
No. Fabricante 1186-200A
Precio1,047.24 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

INSIZE USA
1186-200A

1186-200A
Artículo MI #04657936
No. Fabricante 1186-200A
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
Precio1,047.24 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad de la mordaza interior
    19.5 mm
  • Profundidad de la mordaza exterior
    50 mm
  • Longitud total
    289 mm
  • Resolución
    0.0005 pulg., 0.01 mm
  • Ancho de la báscula
    16 mm

Detalles

  • Precisión
    ±0.04 mm
  • Tipo de batería
    SR44
  • Tipo de visualización
    LCD
  • Incluye
    Batería de repuesto
  • Material
    Acero inoxidable
  • Rango de medición
    0 a 8 pulg., 0 a 200 mm
  • Conversión imperial métrica
    Conversión incluida
  • Rodillo para pulgar
    Sin rodillo de pulgar

Descripción general

Descripción del fabricante
1186-200A PINZA ELECTRÓNICA DELFFSET

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno