Especificaciones
Dimensiones
- Resolución0.00005 pulg., 0.001 mm
- Profundidad del cuello61 mm
Detalles
- Precisión±3 μm
- Tipo de bateríaLR44, SR44
- Salida de datosNinguna
- Contador digitalNinguna
- IncluyeVarillas estándar
- Medición máxima4 pulg., 100 mm
- Tipo de mediciónElectrónica
- Medición del material facialMetal duro
- Medición mínima3 pulg., 75 mm
- Tipo de dedalTrinquete-Fricción