Motion
3540-150E

Insize USA
3540-150E

3540-150E
Artículo MI #04658010
No. Fabricante 3540-150E
Precio1,367.29 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Insize USA
3540-150E

3540-150E
Artículo MI #04658010
No. Fabricante 3540-150E
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
Precio1,367.29 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la base
    4 pulg.
  • Resolución
    0.00005 pulg.
  • Diámetro de la varilla
    4.5 mm

Detalles

  • Precisión
    ±3 μm
  • Tipo de batería
    SR44
  • Salida de datos
    RS232
  • Contador digital
    Ninguna
  • Incluye
    Batería de repuesto
  • Medición máxima
    6 pulg.
  • Tipo de medición
    Electrónica
  • Medición mínima
    0 pulg.
  • Número de barras
    6
  • Tipo de varilla
    No rotativo
  • Tipo de dedal
    Tope de trinquete
  • Clasificación de resistencia al agua
    IP 54

Descripción general

Descripción del fabricante
3540-150E MICRÓMETRO DE PROFUNDIDAD ELECTRÓNICO TH

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo