Motion
4707-75

Insize USA
4707-75

4707-75
Artículo MI #04658012
No. Fabricante 4707-75
Precio50.94 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Insize USA
4707-75

4707-75
Artículo MI #04658012
No. Fabricante 4707-75
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
Precio50.94 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la base
    50 mm
  • Longitud de la cuchilla
    75 mm
  • Anchura de la cuchilla
    16 mm

Detalles

  • Ángulo de 45 grados
    No
  • Precisión
    26 μm, 28 μm
  • Bordes biselados o rectos
    Bordes rectos
  • Recubrimiento de acabado
    Simple
  • Material
    Acero de aleación
  • Juego cuadrado
    Juego no cuadrado
  • Estilo cuadrado
    Cuadrado maquinista
  • UPC_NO
    6928640317965

Descripción general

Descripción del fabricante
4707-75 CUADRADO MAQUINISTA CON BASE ANCHA 75

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo