Motion
1123-200

Insize USA
1123-200

Calibrador digital, rango: 0.7 a 8", 18 a 200mm, resolución: 0.0005", 0.01mm, mordaza interior: 3", pantalla LCD
Artículo MI #04658105
No. Fabricante 1123-200
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Insize USA
1123-200

Calibrador digital, rango: 0.7 a 8", 18 a 200mm, resolución: 0.0005", 0.01mm, mordaza interior: 3", pantalla LCD
Artículo MI #04658105
No. Fabricante 1123-200
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad de la mordaza interior
    3 pulg.
  • Resolución
    0.0005 pulg., 0.01 mm

Detalles

  • Tipo de visualización
    LCD
  • Incluye
    Batería de repuesto
  • Material
    Acero inoxidable
  • Rango de medición
    0.7 a 8 pulg., 18 a 200 mm
  • Conversión imperial métrica
    Conversión no incluida
  • Rodillo para pulgar
    Incluye rodillo para pulgar

Descripción general

Descripción del fabricante
1123-200 ELECTRONIC INSIDE CALIPER W/

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo