Motion
3290-063

Insize USA
3290-063

3290-063
Artículo MI #04658116
No. Fabricante 3290-063
Precio687.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Insize USA
3290-063

3290-063
Artículo MI #04658116
No. Fabricante 3290-063
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
Precio687.43 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Graduación
    0.001 pulg.
  • Diámetro de la cabeza
    18 mm
  • Diámetro del husillo
    6.5 mm

Detalles

  • Tipo de yunque
    Yunque en V
  • Salida de datos
    Ninguna
  • Contador digital
    Ninguna
  • Incluye
    Llave de ajuste del cero
  • Medición máxima
    0.6 pulg.
  • Tipo de medición
    Mecánica
  • Medición del material facial
    Metal duro
  • Medición mínima
    0.04 pulg.
  • Número de canales medidos
    3
  • Ángulo de punto
    60 °
  • Tipo de husillo
    Punto
  • Tipo de dedal
    Tope de trinquete
  • Tipo
    Yunque en V
  • UPC_NO
    6928640328015

Descripción general

Descripción del fabricante
3290-063 MICRÓMETRO DE YUNQUE EN V 3 CANALES 0.0

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo