Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del disco0.8 pulg., 20 mm
- Diámetro de la cabeza18 mm
- Resolución0.00005 pulg., 0.001 mm
- Diámetro del husillo8 mm
- Profundidad del cuello44.5 mm
Detalles
- Precisión±4 μm
- Tipo de yunqueDisco
- Tipo de bateríaLR44, SR44
- Salida de datosRS232
- Contador digitalNinguna
- IncluyeVarillas estándar
- Medición máxima2 pulg., 50 mm
- Tipo de mediciónElectrónica
- Medición mínima1 pulg., 25 mm
- Tipo de husilloPlano
- Tipo de dedalTope de trinquete
- TipoDisco