Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de la base2.48 pulg.
- Graduación0.001 pulg.
- Diámetro de la varilla0.177 pulg.
Detalles
- Precisión±0.00012 pulg.
- Salida de datosNinguna
- Contador digitalNinguna
- IncluyeVarillas con extremo plano
- Medición máxima1 pulg.
- Tipo de mediciónMecánica
- Medición del material facialMetal duro
- Medición mínima0 pulg.
- Número de barras1
- Tipo de varillaNo rotativo
- Tipo de dedalTope de trinquete
- Clasificación de resistencia al aguaNinguna