Motion
4795-50

Insize USA
4795-50

4795-50
Artículo MI #04658148
No. Fabricante 4795-50
Precio145.82 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Insize USA
4795-50

4795-50
Artículo MI #04658148
No. Fabricante 4795-50
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
Precio145.82 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la base
    40 mm
  • Longitud de la cuchilla
    50 mm
  • Anchura de la cuchilla
    12 mm

Detalles

  • Ángulo de 45 grados
    No
  • Precisión
    6 μm
  • Bordes biselados o rectos
    Bordes biselados
  • Recubrimiento de acabado
    Simple
  • Material
    Acero inoxidable
  • Juego cuadrado
    Juego no cuadrado
  • Estilo cuadrado
    Tricuadrado
  • UPC_NO
    6928640317903

Descripción general

Descripción del fabricante
4795-50 90 CUADRADOS DE BORDE BISELADO CON ANCHO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo