Especificaciones
Dimensiones
- Longitud máx. de la varilla de extensión22.5 mm
- Resolución0.00005 pulg.
- Diámetro del anillo de ajuste4 mm
Detalles
- Precisión4 μm
- Tipo de bateríaLR44, SR44
- Salida de datosRS232
- Contador digitalNinguna
- IncluyeBatería de repuesto
- Medición máxima0.16 pulg.
- Tipo de mediciónElectrónica
- Medición del material facialMetal duro
- Medición mínima0.12 pulg.
- Número de puntos de contacto3
- Número de varillas de extensión1
- Número de anillos de ajuste incluidos1
- Tipo de dedalTope de trinquete
- Clasificación de resistencia al aguaIP 54
Descripción general
Descripción del fabricante
3127-4 TRES PUNTOS ELECTRÓNICOS EN EL INTERIOR
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad