Motion
4812-12

Insize USA
4812-12

4812-12
Artículo MI #04658320
No. Fabricante 4812-12
Precio75.37 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Insize USA
4812-12

4812-12
Artículo MI #04658320
No. Fabricante 4812-12
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
Precio75.37 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Rango de medición métrica
    De 2 a 12 mm
  • Tamaños del conjunto
    10 mm, 12 mm, 2 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm

Detalles

  • Número de cuchillas
    10
  • Tipo de rosca
    Sistema métrico

Descripción general

Descripción del fabricante
MÉTRICA DEL CALIBRE DE 4812-12 PASOS 30 2-12MM

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo