Motion
1208-511

Insize USA
1208-511

Puente Vernier - Acero inoxidable - Graduación: 0.02mm - Rango: 0 a 500mm
Artículo MI #04658356
No. Fabricante 1208-511
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Insize USA
1208-511

Puente Vernier - Acero inoxidable - Graduación: 0.02mm - Rango: 0 a 500mm
Artículo MI #04658356
No. Fabricante 1208-511
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Graduación
    0.02 mm
  • Profundidad de la mordaza interior
    18 mm
  • Profundidad de la mordaza exterior
    100 mm
  • Longitud total
    670 mm
  • Ancho de la báscula
    24 mm

Detalles

  • Precisión
    ±0.05 mm
  • Material
    Acero inoxidable
  • Rango de medición
    De 0 a 500 mm
  • Acabado de la superficie
    Cromado

Descripción general

Descripción del fabricante
1208-511 MORDAZA DE PINZA VERNIER IZQUIERDA 100MM

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo