Motion
4799-1300

Insize USA
4799-1300

4799-1300
Artículo MI #04658390
No. Fabricante 4799-1300
Precio263.23 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Insize USA
4799-1300

4799-1300
Artículo MI #04658390
No. Fabricante 4799-1300
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
Precio263.23 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la cuchilla
    20 pulg.
  • Rango de medición
    180 °

Detalles

  • Precisión
    ±0.3 °
  • Recubrimiento de acabado de cuchilla
    Cromo satinado
  • Resolución de graduación
    1 °
  • Recubrimiento de acabado de cabeza
    Simple
  • Incluye
    Tornillo de bloqueo
  • Material
    Acero inoxidable
  • Estilo de prolongador
    Cabezal de media vuelta
  • Reversible
    No reversible
  • Función de la herramienta
    Herramienta completa
  • UPC_NO
    6928640317439

Descripción general

Descripción del fabricante
4799-1300 PROTRACTOR 300X500MM/12X20IN

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo