Especificaciones
Dimensiones
- Graduación0.001 pulg., 0.02 mm
- Profundidad de la mordaza interior24 mm
- Profundidad de la mordaza exterior200 mm
- Longitud total1216 mm
- Ancho de la báscula32 mm
Detalles
- Precisión±0.08 mm
- MaterialAcero inoxidable
- Rango de medición0 a 1000 mm, 0 a 40 pulg.
- Acabado de la superficieCromado