Motion
4745-1200

Insize USA
4745-1200

4745-1200
Artículo MI #04658574
No. Fabricante 4745-1200
Precio189.19 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Insize USA
4745-1200

4745-1200
Artículo MI #04658574
No. Fabricante 4745-1200
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
Precio189.19 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la base
    130 mm
  • Longitud de la cuchilla
    200 mm
  • Anchura de la cuchilla
    25 mm

Detalles

  • Ángulo de 45 grados
    45°
  • Precisión
    36 μm, 40 μm
  • Bordes biselados o rectos
    Bordes rectos
  • Recubrimiento de acabado
    Simple
  • Material
    Acero inoxidable
  • Juego cuadrado
    Juego no cuadrado
  • UPC_NO
    6928640318115

Descripción general

Descripción del fabricante
4745-1200 45 CUADRADO DIN875 GRADO 2 200X1

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo