Motion
4100-32

Insize USA
4100-32

Bloque de calibre, métrico, número de piezas: 32, rango de tamaños: 1.005 a 50mm, material: acero, grado: 0
Artículo MI #04658588
No. Fabricante 4100-32
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Insize USA
4100-32

Bloque de calibre, métrico, número de piezas: 32, rango de tamaños: 1.005 a 50mm, material: acero, grado: 0
Artículo MI #04658588
No. Fabricante 4100-32
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Rango de tamaños
    De 1.005 a 50 mm
  • Tamaño del paso
    0.01 mm, 0.1 mm, 10 mm, 1 mm

Detalles

  • Grado
    0
  • Imperial o métrico
    Sistema métrico
  • Incluye
    Caja de madera
  • Material
    Acero
  • Número de piezas
    32

Descripción general

Descripción del fabricante
BLOQUES DE CALIBRE MÉTRICO 4100-32 GRADO ISO3650

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo