Motion
4902-200

Insize USA
4902-200

Nivel de alcohol de marco, método de nivel: vial, longitud: 200mm, precisión: 0.02mm/m, viales: 1, no magnético
Artículo MI #04658592
No. Fabricante 4902-200
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Insize USA
4902-200

Nivel de alcohol de marco, método de nivel: vial, longitud: 200mm, precisión: 0.02mm/m, viales: 1, no magnético
Artículo MI #04658592
No. Fabricante 4902-200
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    200 mm

Detalles

  • Precisión
    0.02 mm/m
  • Material del bastidor
    Acero
  • Tipo de nivel
    Bastidor
  • Método de nivelación
    Vial
  • Magnético
    No magnético
  • Superficie fresada
    Sin fresar
  • Número de viales
    1
  • Resistente al agua o al agua
    No resistente al agua

Descripción general

Descripción del fabricante
4902-200 NIVEL DE MARCO 200X200MM

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo