Motion
4601-25

INSIZE USA
4601-25

Medidor de espesor y espesor - Juego, Longitud de la hoja de 75 mm, Rango de 0.04 a 1 mm, 25 hojas
Artículo MI #04658628
No. Fabricante 4601-25
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

INSIZE USA
4601-25

Medidor de espesor y espesor - Juego, Longitud de la hoja de 75 mm, Rango de 0.04 a 1 mm, 25 hojas
Artículo MI #04658628
No. Fabricante 4601-25
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la cuchilla
    75 mm
  • Grosor
    0.04 mm, 0.05 mm, 0.06 mm, 0.07 mm, 0.08 mm, 0.09 mm, 0.15 mm, 0.1 mm, 0.25 mm, 0.2 mm, 0.35 mm, 0.3 mm, 0.45 mm, 0.4 mm, 0.55 mm, 0.5 mm, 0.65 mm, 0.6 mm, 0.75 mm, 0.7 mm, 0.85 mm, 0.8 mm, 0.95 mm, 0.9 mm, 1 mm

Detalles

  • Material de la hoja
    Acero de aleación
  • Tipo de cuchilla
    Recto
  • Imperial o métrico
    Ambos
  • Calibre individual o conjunto
    Establecer
  • Rango de medición
    0.04 a 1 mm
  • Número de cuchillas
    25

Descripción general

Descripción del fabricante
4601-25 GALGA DE ESPESORES MÉTRICA IZQUIERDA 75MM 25P

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo