Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de la cuchilla300 mm
- Grosor0.05 mm, 0.15 mm, 0.1 mm, 0.25 mm, 0.2 mm, 0.3 mm, 0.4 mm, 0.5 mm, 0.6 mm, 0.7 mm, 0.8 mm, 0.9 mm, 1 mm
Detalles
- Material de la hojaAcero de aleación
- Tipo de cuchillaRecto
- Imperial o métricoAmbos
- Calibre individual o conjuntoEstablecer
- Rango de medición0.05 a 1 mm
- Número de cuchillas13