Motion
1205-200T

INSIZE USA
1205-200T

Puente Vernier - Acero inoxidable - Graduación: 0.05mm, 1/128" - Rango: 0 a 200mm, 0 a 8"
Artículo MI #04658692
No. Fabricante 1205-200T
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

INSIZE USA
1205-200T

Puente Vernier - Acero inoxidable - Graduación: 0.05mm, 1/128" - Rango: 0 a 200mm, 0 a 8"
Artículo MI #04658692
No. Fabricante 1205-200T
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Graduación
    0.05 mm, 1/128 pulg.

Detalles

  • Incluye
    Caja de plástico
  • Material
    Acero inoxidable
  • Rango de medición
    0 a 200 mm, 0 a 8 pulg.
  • Acabado de la superficie
    Titanio

Descripción general

Descripción del fabricante
PINZA 1205-200T VERNIER CON BOTÓN DE PULGAR

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo