Motion
3241-B4

INSIZE USA
3241-B4

3241-B4
Artículo MI #04658694
No. Fabricante 3241-B4
Precio450.71 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

INSIZE USA
3241-B4

3241-B4
Artículo MI #04658694
No. Fabricante 3241-B4
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
Precio450.71 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la base
    2.48 pulg.
  • Graduación
    0.001 pulg.
  • Diámetro de la varilla
    0.177 pulg.

Detalles

  • Precisión
    ±0.00012 pulg.
  • Salida de datos
    Ninguna
  • Contador digital
    Ninguna
  • Incluye
    Varillas con extremo plano
  • Medición máxima
    4 pulg.
  • Tipo de medición
    Mecánica
  • Medición mínima
    0 pulg.
  • Número de barras
    4
  • Tipo de varilla
    No rotativo
  • Tipo de dedal
    Tope de trinquete
  • Clasificación de resistencia al agua
    Ninguna

Descripción general

Descripción del fabricante
3241-B4 MICRÓMETROS DE PROFUNDIDAD A TRAVÉS DE BARRAS CON

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo