Motion
4745-1100

INSIZE USA
4745-1100

Cuadrado de acero inoxidable, 45°, Longitud de la hoja: 100mm, Ancho de la base: 70mm, Acabado: sencillo, Ancho de la hoja: 20mm, Precisión: 27µm, 30µm
Artículo MI #04658695
No. Fabricante 4745-1100
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

INSIZE USA
4745-1100

Cuadrado de acero inoxidable, 45°, Longitud de la hoja: 100mm, Ancho de la base: 70mm, Acabado: sencillo, Ancho de la hoja: 20mm, Precisión: 27µm, 30µm
Artículo MI #04658695
No. Fabricante 4745-1100
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la base
    70 mm
  • Longitud de la cuchilla
    100 mm
  • Anchura de la cuchilla
    20 mm

Detalles

  • Ángulo de 45 grados
    45°
  • Precisión
    27 μm, 30 μm
  • Bordes biselados o rectos
    Bordes rectos
  • Recubrimiento de acabado
    Simple
  • Material
    Acero inoxidable
  • Juego cuadrado
    Juego no cuadrado

Descripción general

Descripción del fabricante
4745-1100 45 CUADRADO DIN875 GRADO 2 100X7

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo