Especificaciones
Detalles
- Precisión±(0.04+H/1000) mm @ 10 a 100 mm, ±0.04 mm @ <lt/>10 mm, ±H/333 mm @ 100 mm
- Dial o indicador electrónicoElectrónica
- Tipo de indicadorIndicador de grosor ultrasónico
- Mango o soporteSin soporte ni mango
- Medición máxima16 pulg., 400 mm
- Medición mínima0.03 pulg., 0.7 mm
- Graduación de la resolución0.001 pulg., 0.01 mm