Motion
1215-532

INSIZE USA
1215-532

Puente Vernier - Acero inoxidable - Graduación: 0.001", 0.02mm - Rango: 0 a 20", 0 a 500mm
Artículo MI #04658714
No. Fabricante 1215-532
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

INSIZE USA
1215-532

Puente Vernier - Acero inoxidable - Graduación: 0.001", 0.02mm - Rango: 0 a 20", 0 a 500mm
Artículo MI #04658714
No. Fabricante 1215-532
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Graduación
    0.001 pulg., 0.02 mm
  • Profundidad de la mordaza interior
    18 mm
  • Profundidad de la mordaza exterior
    200 mm
  • Longitud total
    670 mm
  • Ancho de la báscula
    24 mm

Detalles

  • Precisión
    ±0.06 mm
  • Material
    Acero inoxidable
  • Rango de medición
    0 a 20 pulg., 0 a 500 mm
  • Acabado de la superficie
    Cromado

Descripción general

Descripción del fabricante
1215-532 MORDAZA DE PINZA VERNIER IZQUIERDA 200MM

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo