Motion
3281-25A

INSIZE USA
3281-25A

3281-25A
Artículo MI #04658775
No. Fabricante 3281-25A
Precio392.87 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

INSIZE USA
3281-25A

3281-25A
Artículo MI #04658775
No. Fabricante 3281-25A
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
Precio392.87 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Graduación
    0.01 mm
  • Diámetro de la cabeza
    18 mm
  • Diámetro del husillo
    8 mm
  • Profundidad del cuello
    26 mm

Detalles

  • Precisión
    8 μm
  • Salida de datos
    Ninguna
  • Contador digital
    Ninguna
  • Incluye
    Llave de ajuste del cero
  • Ángulo máximo incluido
    60 °
  • Medición máxima
    25 mm
  • Tipo de medición
    Mecánica
  • Ángulo mínimo incluido
    0 °
  • Medición mínima
    0 mm
  • Tipo de husillo
    Plano
  • Tipo de dedal
    Tope de trinquete
  • Tipo
    Rosca de tornillo

Descripción general

Descripción del fabricante
3281-25A MEDICIÓN DE TERCER MICRÓMETRO DE TORNILLO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo