Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del disco0.8 pulg.
- Graduación0.0001 pulg.
- Diámetro de la cabeza18 mm
- Diámetro del husillo8 mm
Detalles
- Tipo de yunqueDisco
- Salida de datosNinguna
- Contador digitalNinguna
- IncluyeLlave de ajuste del cero
- Medición máxima3 pulg.
- Tipo de mediciónMecánica
- Medición mínima2 pulg.
- Tipo de husilloPlano
- Tipo de dedalTope de trinquete
- TipoDisco
- UPC_NO6928640328107