Especificaciones
Dimensiones
- Profundidad de la mordaza interior24 mm
- Profundidad de la mordaza exterior150 mm
- Longitud total1025 mm
- Resolución0.0005 pulg., 0.01 mm
- Ancho de la báscula31 mm
Detalles
- Precisión±0.07 mm
- Tipo de bateríaCR2032
- Tipo de visualizaciónLCD
- IncluyeCaja de madera
- MaterialAcero inoxidable
- Rango de medición0 a 32 pulg., 0 a 800 mm
- Conversión imperial métricaConversión incluida
- Rodillo para pulgarIncluye rodillo para pulgar