Motion
4180-1500

INSIZE USA
4180-1500

4180-1500
Artículo MI #04658948
No. Fabricante 4180-1500
Precio2,276.62 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

INSIZE USA
4180-1500

4180-1500
Artículo MI #04658948
No. Fabricante 4180-1500
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
Precio2,276.62 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la cuchilla
    60 pulg.
  • Grosor de la cuchilla
    5 mm
  • Anchura de la cuchilla
    30 mm

Detalles

  • Precisión
    0.00059 pulg.
  • Borde biselado
    Borde no biselado
  • Color
    Gris/verde
  • Recubrimiento de acabado
    Simple
  • Incluye agujero colgante
    Sin orificio colgante
  • Material
    Magnalio

Descripción general

Descripción del fabricante
4180-1500 BORDE RECTO DE MAGNALIO 1500MM

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno