Especificaciones
Dimensiones
- Altura de la base55 mm
- Longitud de la base60 mm
- Ancho de la base50 mm
- Diámetro de sujeción3/8 pulg.
- Tirador magnético80 kg
- Diámetro del poste16 mm
- Altura del poste330 mm
Detalles
- Estilo de brazoFlexible
- Tipo de archivo adjuntoMagnético
- Tipo de baseRectangular
- Incluye baseIncluido