Motion
6202-80

INSIZE USA
6202-80

6202-80
Artículo MI #04659011
No. Fabricante 6202-80
Precio145.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

INSIZE USA
6202-80

6202-80
Artículo MI #04659011
No. Fabricante 6202-80
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
Precio145.63 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de la base
    2.2 pulg.
  • Longitud de la base
    2.4 pulg.
  • Ancho de la base
    2 pulg.
  • Diámetro de sujeción
    3/8 pulg.
  • Tirador magnético
    176 lb
  • Diámetro del poste
    0.6 pulg.
  • Altura del poste
    8.9 pulg.
  • Diámetro de la varilla
    1/2 pulg.
  • Longitud de la varilla
    7.5 pulg.

Detalles

  • Estilo de brazo
    Poste y varilla
  • Tipo de archivo adjunto
    Magnético
  • Tipo de base
    Rectangular
  • Incluye base
    Incluido

Descripción general

Descripción del fabricante
6202-80 IMÁN MAGNÉTICO DE SOPORTE DE ALTA RESISTENCIA

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"