Motion
1118-200B

INSIZE USA
1118-200B

1118-200B
Artículo MI #04659086
No. Fabricante 1118-200B
Precio765.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

INSIZE USA
1118-200B

1118-200B
Artículo MI #04659086
No. Fabricante 1118-200B
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
Precio765.08 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad de la mordaza interior
    24 mm
  • Profundidad de la mordaza exterior
    50 mm
  • Longitud total
    286 mm
  • Resolución
    0.0005 pulg., 0.01 mm
  • Ancho de la báscula
    16 mm

Detalles

  • Precisión
    ±0.03 mm
  • Tipo de batería
    CR2032
  • Salida de datos
    Ninguna
  • Tipo de visualización
    LCD
  • Incluye
    Batería de repuesto
  • Material
    Acero inoxidable
  • Rango de medición
    0 a 8 pulg., 0 a 200 mm
  • Conversión imperial métrica
    Conversión incluida
  • Rodillo para pulgar
    Incluye rodillo para pulgar

Descripción general

Descripción del fabricante
1118-200B REFRIGERANTE DE PINZA ELECTRÓNICA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"