Motion
1114-200

INSIZE USA
1114-200

Calibrador Digital, Rango: 0 a 200mm, 0 a 8", Resolución: 0.0005", 0.01mm, Batería: SR44, Pantalla LCD
Artículo MI #04659095
No. Fabricante 1114-200
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

INSIZE USA
1114-200

Calibrador Digital, Rango: 0 a 200mm, 0 a 8", Resolución: 0.0005", 0.01mm, Batería: SR44, Pantalla LCD
Artículo MI #04659095
No. Fabricante 1114-200
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Resolución
    0.0005 pulg., 0.01 mm

Detalles

  • Tipo de batería
    SR44
  • Tipo de visualización
    LCD
  • Incluye
    Batería de repuesto
  • Material
    Acero inoxidable
  • Rango de medición
    0 a 200 mm, 0 a 8 pulg.
  • Conversión imperial métrica
    Conversión incluida
  • Rodillo para pulgar
    Incluye rodillo para pulgar

Descripción general

Descripción del fabricante
1114-200 CAJA DE ALEACIÓN DE PINZA ELECTRÓNICA 0

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"