Motion
2318-25

INSIZE USA
2318-25

2318-25
Artículo MI #04659097
No. Fabricante 2318-25
Precio251.87 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

INSIZE USA
2318-25

2318-25
Artículo MI #04659097
No. Fabricante 2318-25
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
Precio251.87 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del punto de contacto
    35 mm
  • Diámetro del dial
    60 mm
  • Lectura de marcación
    0 a 10

Detalles

  • Precisión
    60 μm
  • Calibrado
    No calibrado
  • Puntos de contacto incluidos
    Puntos de contacto no incluidos
  • Color de marcación
    Blanco
  • Graduación del dial
    0.1 mm
  • Imperial o métrico
    Sistema métrico
  • Incluye
    Limitar manos
  • Puntos intercambiables
    Puntos intercambiables no incluidos
  • Medición máxima
    25 mm
  • Medición mínima
    0 mm

Descripción general

Descripción del fabricante
INDICADOR DE CUADRANTE 2318-25 CON RETÉN 0-25MM

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"