Motion
4791-200

INSIZE USA
4791-200

4791-200
Artículo MI #04659102
No. Fabricante 4791-200
Precio303.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

INSIZE USA
4791-200

4791-200
Artículo MI #04659102
No. Fabricante 4791-200
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
Precio303.00 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la base
    130 mm
  • Longitud de la cuchilla
    200 mm
  • Anchura de la cuchilla
    30 mm

Detalles

  • Ángulo de 45 grados
    No
  • Precisión
    8 μm, 9 μm
  • Bordes biselados o rectos
    Bordes rectos
  • Recubrimiento de acabado
    Simple
  • Material
    Acero inoxidable
  • Juego cuadrado
    Juego no cuadrado
  • Estilo cuadrado
    Tricuadrado
  • UPC_NO
    6928640317750

Descripción general

Descripción del fabricante
4791-200 BORDE CUADRADO PLANO DIN875 200X130

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"