Motion
1247-200

INSIZE USA
1247-200

Micrómetro/medidor de profundidad mecánico, rango: 0mm a 200mm, precisión: ±0.05mm, graduación: 0.05mm, base 100mm
Artículo MI #04659110
No. Fabricante 1247-200
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

INSIZE USA
1247-200

Micrómetro/medidor de profundidad mecánico, rango: 0mm a 200mm, precisión: ±0.05mm, graduación: 0.05mm, base 100mm
Artículo MI #04659110
No. Fabricante 1247-200
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la base
    100 mm
  • Graduación
    0.05 mm

Detalles

  • Precisión
    ±0.05 mm
  • Salida de datos
    Ninguna
  • Contador digital
    Ninguna
  • Recubrimiento de acabado
    Cromado
  • Incluye
    Caja de plástico
  • Medición máxima
    200 mm
  • Tipo de medición
    Mecánica
  • Medición del material facial
    Acero inoxidable
  • Medición mínima
    0 mm
  • Tipo de varilla
    No rotativo
  • Clasificación de resistencia al agua
    Ninguna

Descripción general

Descripción del fabricante
1247-200 BASE DEL PUENTE DE PROFUNDIDAD 100MM

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"